※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
150A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
150
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
6
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82267188
品番
150A
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径(B)
6
呼び径(A)
150
中心から端面までの距離 A(mm)
132
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材