チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
内容量
1個
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
中心から端面までの距離 A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8205595520A3/42032
¥650
¥259
¥285(税込)
5日以内出荷
82264939100A410097
¥18,000
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
820568386A1/8617
¥870
¥339
¥373(税込)
5日以内出荷
8226711850A25057
¥3,350
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
8205717040A1-1/24048
¥2,170
¥839
¥923(税込)
5日以内出荷
8226900880A38078
¥10,690
¥4,098
¥4,508(税込)
5日以内出荷
8205728510A3/81023
¥870
¥339
¥373(税込)
5日以内出荷
82270435125A5125113
¥53,460
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
8205737125A12538
¥1,030
¥399
¥439(税込)
5日以内出荷
82270557150A6150132
¥81,080
¥31,980
¥35,178(税込)
5日以内出荷
8205774832A1-1/43246
¥1,760
¥679
¥747(税込)
5日以内出荷
8227056665A2-1/26569
¥7,350
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
820580288A1/4819
¥870
¥339
¥373(税込)
5日以内出荷
8205811615A1/21527
¥540
¥209
¥230(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする