80A チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 日本継手(旧:JFE継手) 82269008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80A チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 日本継手(旧:JFE継手) 82269008
80A チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 日本継手(旧:JFE継手) 82269008
80A チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 日本継手(旧:JFE継手) 82269008

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード82269008品番80A
参考基準価格(税別)¥10,690販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098
呼び径(B)
3
呼び径(A)
80
中心から端面までの距離 A(mm)
78
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする