曜日別特売

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) - 日本継手(旧:JFE継手)
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
エルボ90°
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
内容量
1個
全36種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
中心から端面までの距離 A(mm)
中心から端面までの距離 B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8205591010A×8A3/8×1/410×82022
¥1,030
¥399
¥439(税込)
5日以内出荷
82264887100A×32A4×1-1/4100×326186
¥32,850
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
8205602510A×6A3/8×1/810×61921
¥1,030
¥399
¥439(税込)
5日以内出荷
8226529865A×40A2-1/2×1-1/265×405562
¥10,690
¥4,098
¥4,508(税込)
5日以内出荷
8205613815A×10A1/2×3/815×102625
¥890
¥349
¥384(税込)
5日以内出荷
8226633980A×65A3×2-1/280×657275
¥14,470
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
8205650640A×25A1-1/2×140×254145
¥2,520
¥969
¥1,066(税込)
5日以内出荷
8226683850A×25A2×150×254451
¥5,290
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
8205672525A×20A1×3/425×203435
¥1,100
¥429
¥472(税込)
5日以内出荷
8226689050A×32A2×1-1/450×324854
¥4,100
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
8205682915A×8A1/2×1/415×82424
¥890
¥349
¥384(税込)
5日以内出荷
8226696932A×15A1-1/4×1/232×153438
¥2,750
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
8205709120A×15A3/4×1/220×152930
¥650
¥259
¥285(税込)
5日以内出荷
8226702165A×50A2-1/2×265×506065
¥10,690
¥4,098
¥4,508(税込)
5日以内出荷
820571098A×6A1/4×1/88×61818
¥1,030
¥399
¥439(税込)
5日以内出荷
8226724050A×15A2×1/250×153848
¥5,290
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
8205734640A×32A1-1/2×1-1/440×324548
¥2,520
¥969
¥1,066(税込)
5日以内出荷
8226746865A×25A2-1/2×165×254860
¥14,230
¥5,498
¥6,048(税込)
5日以内出荷
8205768732A×25A1-1/4×132×254042
¥2,100
¥799
¥879(税込)
5日以内出荷
8226866780A×50A3×280×506272
¥14,470
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
8205783632A×20A1-1/4×3/432×203840
¥2,100
¥799
¥879(税込)
5日以内出荷
8226936740A×15A1-1/2×1/240×153542
¥3,240
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
8205787925A×15A1×1/225×153233
¥1,100
¥429
¥472(税込)
5日以内出荷
8227019865A×20A2-1/2×3/465×204458
¥14,230
¥5,498
¥6,048(税込)
5日以内出荷
8205790620A×10A3/4×3/820×102828
¥650
¥259
¥285(税込)
5日以内出荷
8227090740A×20A1-1/2×3/440×203843
¥3,240
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
8205814125A×10A1×3/825×103031
¥1,430
¥549
¥604(税込)
5日以内出荷
82271248100A×65A4×2-1/2100×657890
¥25,270
¥9,698
¥10,668(税込)
5日以内出荷
8227144965A×15A2-1/2×1/265×154157
¥14,230
¥5,498
¥6,048(税込)
5日以内出荷
82271510100A×80A4×3100×808391
¥25,270
¥9,698
¥10,668(税込)
5日以内出荷
82271896100A×50A4×2100×506987
¥32,850
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
8227218580A×40A3×1-1/280×405872
¥19,010
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
8227221050A×20A2×3/450×204149
¥5,290
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
8227248150A×40A2×1-1/250×405255
¥4,100
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
82272736100A×40A4×1-1/2100×406386
¥32,850
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
8227280665A×32A2-1/2×1-1/465×325262
¥14,230
¥5,498
¥6,048(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする