※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する呼び径(A)40×25
40×25
8×6
10×6
10×8
15×8
15×10
20×10
20×15
25×10
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×15
65×20
65×25
65×32
65×40
65×50
80×40
80×50
80×65
100×32
100×40
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)1-1/2×1
1-1/2×1
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×3/8
3/4×1/2
1-1/4×1/2
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×1/2
1-1/2×3/4
1-1/2×1-1/4
1×3/8
1×1/2
1×3/4
2-1/2×1/2
2-1/2×3/4
2-1/2×1
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×1-1/4
4×1-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
内容量1個注文コード82056506品番40A×25A
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥1,066販売価格(税別)