日本継手(旧:JFE継手)
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
内容量
1個
全49種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
8×6
10×6
10×8
15×6
15×8
15×10
20×8
20×10
20×15
25×8
25×10
25×15
25×20
32×10
32×15
32×20
32×25
40×10
40×15
40×20
40×25
40×32
50×10
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×15
65×20
65×25
65×32
65×40
65×50
80×15
80×20
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×15
100×20
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)
選択してください
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/8
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1-1/4×3/8
1-1/4×1/2
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×3/8
1-1/2×1/2
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
1×1/4
1×3/8
1×1/2
1×3/4
2-1/2×1/2
2-1/2×3/4
2-1/2×1
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
2×3/8
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
3×1/2
3×3/4
3×1
3×1-1/4
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×1/2
4×3/4
4×1
4×1-1/4
4×1-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
寸法L(mm)
選択してください
17
18
21
24
27
30
32
36
39
44
51
寸法E(mm)
選択してください
12
13
16
18
20
22
23
25
28
32
37
49種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法E(mm)
呼び径(A)
二面幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82055770
25A×10A
27
1×3/8
20
25×10
38
¥
1,140
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
82264851
80A×25A
44
3×1
32
80×25
95
¥
7,970
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
82055797
20A×8A
24
3/4×1/4
18
20×8
32
¥
860
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
82265079
80A×50A
44
3×2
32
80×50
95
¥
6,010
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
82055815
32A×15A
30
1-1/4×1/2
22
32×15
46
¥
2,000
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
82265657
100A×15A
51
4×1/2
37
100×15
120
¥
14,870
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
82055867
15A×6A
21
1/2×1/8
16
15×6
26
¥
860
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
82265849
65A×25A
39
2-1/2×1
28
65×25
80
¥
5,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
82265858
50A×10A
36
2×3/8
25
50×10
63
¥
3,280
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
82055980
50A×32A
36
2×1-1/4
25
50×32
63
¥
2,560
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
82056086
32A×10A
30
1-1/4×3/8
22
32×10
46
¥
2,000
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
82266025
80A×32A
44
3×1-1/4
32
80×32
95
¥
7,970
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
82056156
15A×10A
21
1/2×3/8
16
15×10
26
¥
690
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
82266366
100A×50A
51
4×2
37
100×50
120
¥
14,870
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
82056226
40A×20A
32
1-1/2×3/4
23
40×20
54
¥
2,400
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
82266470
65A×40A
39
2-1/2×1-1/2
28
65×40
80
¥
4,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
82056515
32A×25A
30
1-1/4×1
22
32×25
46
¥
1,550
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
82267520
100A×25A
51
4×1
37
100×25
120
¥
14,870
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
82056637
50A×40A
36
2×1-1/2
25
50×40
63
¥
2,560
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
82267565
100A×65A
51
4×2-1/2
37
100×65
120
¥
11,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
82056741
32A×20A
30
1-1/4×3/4
22
32×20
46
¥
1,550
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
82267721
100A×80A
51
4×3
37
100×80
120
¥
11,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
82056768
25A×20A
27
1×3/4
20
25×20
38
¥
890
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
82267861
80A×20A
44
3×3/4
32
80×20
95
¥
7,970
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
82056777
20A×10A
24
3/4×3/8
18
20×10
32
¥
690
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
82268055
100A×40A
51
4×1-1/2
37
100×40
120
¥
14,870
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
82056856
40A×10A
32
1-1/2×3/8
23
40×10
54
¥
2,400
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
82268728
65A×32A
39
2-1/2×1-1/4
28
65×32
80
¥
5,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
82057057
20A×15A
24
3/4×1/2
18
20×15
32
¥
690
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
82269166
65A×15A
39
2-1/2×1/2
28
65×15
80
¥
5,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
82057136
25A×15A
27
1×1/2
20
25×15
38
¥
890
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
82269270
100A×20A
51
4×3/4
37
100×20
120
¥
14,870
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
82057249
25A×8A
27
1×1/4
20
25×8
38
¥
1,140
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
82269428
50A×15A
36
2×1/2
25
50×15
63
¥
3,280
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
82057267
10A×8A
18
3/8×1/4
13
10×8
21
¥
780
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
82270636
100A×32A
51
4×1-1/4
37
100×32
120
¥
14,870
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
82057459
40A×25A
32
1-1/2×1
23
40×25
54
¥
1,860
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
82270880
80A×15A
44
3×1/2
32
80×15
95
¥
7,970
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
82057547
8A×6A
17
1/4×1/8
12
8×6
17
¥
780
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
82271038
80A×65A
44
3×2-1/2
32
80×65
95
¥
6,010
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
82057730
10A×6A
18
3/8×1/8
13
10×6
21
¥
780
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
82271851
50A×25A
36
2×1
25
50×25
63
¥
3,280
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
82057949
15A×8A
21
1/2×1/4
16
15×8
26
¥
690
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
82271948
80A×40A
44
3×1-1/2
32
80×40
95
¥
7,970
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
82057985
40A×32A
32
1-1/2×1-1/4
23
40×32
54
¥
1,860
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
82272709
65A×50A
39
2-1/2×2
28
65×50
80
¥
4,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
82058159
40A×15A
32
1-1/2×1/2
23
40×15
54
¥
2,400
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
82272761
50A×20A
36
2×3/4
25
50×20
63
¥
3,280
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
82272858
65A×20A
39
2-1/2×3/4
28
65×20
80
¥
5,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材