日本継手(旧:JFE継手)
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
内容量
1個
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
寸法L(mm)
選択してください
22
25
30
35
40
45
50
55
60
70
75
85
95
105
14種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82056305
50A
60
2
50
¥
1,960
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
82266296
125A
95
5
125
¥
20,870
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
82056716
40A
55
1-1/2
40
¥
1,300
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
82267328
65A
70
2-1/2
65
¥
3,940
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
82056960
6A
22
1/8
6
¥
580
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
82268010
150A
105
6
150
¥
28,680
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
82057197
20A
40
3/4
20
¥
530
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
82270819
80A
75
3
80
¥
5,860
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
82057617
8A
25
1/4
8
¥
580
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
82271187
100A
85
4
100
¥
9,760
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
82057809
15A
35
1/2
15
¥
440
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
82057845
32A
50
1-1/4
32
¥
1,030
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
82058019
10A
30
3/8
10
¥
580
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
82058107
25A
45
1
25
¥
730
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材