曜日別特売
8A ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 日本継手(旧:JFE継手) 82057617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8A ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 日本継手(旧:JFE継手) 82057617
8A ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 日本継手(旧:JFE継手) 82057617

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
内容量1個注文コード82057617品番8A
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
¥229
寸法L(mm)
25
呼び径(B)
1/4
呼び径(A)
8
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
ソケット
サイズ
S
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする