日本継手(旧:JFE継手)
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
内容量
1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
形状
エルボ45°
ストリートエルボ
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
呼び径(B)
呼び径(A)
中心から端面までの距離 A(mm)
中心から端面までの距離 B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82056068
20A
ストリートエルボ
3/4
20
32
47
¥
790
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
82264975
80A
ストリートエルボ
3
80
78
104
¥
12,770
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
82056610
15A
ストリートエルボ
1/2
15
27
40
¥
720
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
82265027
65A
ストリートエルボ
2-1/2
65
69
92
¥
8,150
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
82056917
6A
エルボ45°
1/8
6
17
26
¥
870
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
82265036
100A
ストリートエルボ
4
100
97
126
¥
23,950
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
82056978
10A
ストリートエルボ
3/8
10
23
35
¥
870
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
82272919
50A
ストリートエルボ
2
50
57
79
¥
3,770
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
82057231
40A
ストリートエルボ
1-1/2
40
48
68
¥
2,610
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
82057450
8A
ストリートエルボ
1/4
8
19
30
¥
870
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
82057556
25A
ストリートエルボ
1
25
38
54
¥
1,270
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
82057757
32A
ストリートエルボ
1-1/4
32
46
62
¥
1,960
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材