※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
40
20
15
6
10
40
8
25
32
呼び径(B)
1-1/2
3/4
1/2
1/8
3/8
1-1/2
1/4
1
1-1/4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82057231
品番
40A
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
ストリートエルボ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
呼び径(B)
1-1/2
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
呼び径(A)
40
中心から端面までの距離 A(mm)
48
中心から端面までの距離 B(mm)
68
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材