カッティングピンセット(カーボンスチール製)
小さな素材の切断や細かい場所の切断に最適です。銅線などの柔らかい金属線も切断できます。サンドラブラスト加工でマットな表面になっておりマイクロスコープでの作業で光を反射しません。短く丸みを帯びた刃は視認性を確保する設計です。
- 材質
- 高炭素鋼(C67S / AISI 1070)
- 幅(mm)
- 10
- 全長(mm)
- 115
- 高さ(mm)
- 13
- 質量(g)
- 26
- 刃長(mm)
- 6.5
- 先端角(°)
- 124
- 表面処理
- サンドブラスト加工
- 切断能力(mm)
- 0.08~0.1
- 先端厚さ(mm)
- 4
- 開口幅(mm)
- 5
- 内容量
- 1丁
その他作業工具 の新着商品
カテゴリ





























