精密ピンセット 日本製
・精密ピンセット 日本製
・先端幅0.15mmにより微細部品を確実に把持
・非磁性タイプ:非磁性素材を採用することで、磁気による影響を抑制し、狙った位置へ正確に部品を配置することが可能です。
・先端形状:ストレート・曲がりの2種類、作用:通常タイプ・逆作用タイプ の全4タイプをラインアップ
- 用途
- ・電子部品・半導体・精密機器をはじめ、研究開発や検査工程、リワークなど
- 材質
- ステンレス(SUS304)
- 全長(mm)
- 125
- 質量(g)
- 13
- タイプ
- 逆作用
- 最大開き(mm)
- 25
- 板厚(mm)
- 1
- 先端幅(mm)
- 0.15
- 内容量
- 1本
作業工具 の新着商品
カテゴリ






















![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)
