トラック用敷きパッド
マットレスを使用したくない方にオススメ。肌ざわり良く適度なクッション性。優れた速乾性
軽くて丈夫!! 水洗いOK!! 毎日快適に使用できます
全長は大型車対応サイズ
- 用途
- トラック内装/寝具
- 種別
- 敷布団
- 材質
- ポリエステル
- 寸法(mm)
- 2200×500×15
- 色
- グレー
- 内容量
- 1枚
注意
※トラック車種・ベッドスペース寸法により適合しない場合があります。ご購入前に必ずサイズをご確認ください※火気や高温になる場所の近くでは使用しないでください。変形や火災の原因となる恐れがあります
※水濡れや湿気の多い状態での長期使用・保管は、カビや臭い発生の原因となる場合があります。定期的に陰干しを行ってください
※強い力で折り曲げたり、鋭利な物を当てたりすると、生地の破損や中材の変形の原因となります
※汚れた場合は洗濯表示をご確認のうえ、適切な方法でお手入れしてください
※製造上、生地の縫製位置や寸法には若干の個体差が生じる場合があります
※モニター環境や撮影条件により、実際の商品と色味が異なって見える場合があります
※衛生商品のため、開封後およびご使用後の返品・交換はお受けできません。
トラック内装・アクセサリー の新着商品
カテゴリ































