JET INOUE(ジェットイノウエ)
トラック用敷きパッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82069989
品番
594120
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
マットレスを使用したくない方にオススメ。肌ざわり良く適度なクッション性。優れた速乾性
軽くて丈夫!! 水洗いOK!! 毎日快適に使用できます
全長は大型車対応サイズ
用途
トラック内装/寝具
種別
敷布団
材質
ポリエステル
寸法(mm)
2200×500×15
色
グレー
注意
※トラック車種・ベッドスペース寸法により適合しない場合があります。ご購入前に必ずサイズをご確認ください
※火気や高温になる場所の近くでは使用しないでください。変形や火災の原因となる恐れがあります
※水濡れや湿気の多い状態での長期使用・保管は、カビや臭い発生の原因となる場合があります。定期的に陰干しを行ってください
※強い力で折り曲げたり、鋭利な物を当てたりすると、生地の破損や中材の変形の原因となります
※汚れた場合は洗濯表示をご確認のうえ、適切な方法でお手入れしてください
※製造上、生地の縫製位置や寸法には若干の個体差が生じる場合があります
※モニター環境や撮影条件により、実際の商品と色味が異なって見える場合があります
※衛生商品のため、開封後およびご使用後の返品・交換はお受けできません。