JET INOUE(ジェットイノウエ)
純正タイプミラーステー 20キャンター用 R
純正タイプのメッキミラーステー
用途
外装パーツ
材質
スチール
色
クロームメッキ
取付場所
運転席側(RH)
適合車種
ふそう2t’20キャンター(R2.11~)手動格納ミラー車
内容量
1個
注意
※車両の仕様をご確認の上お買い求めください。
※上記年式の車輌でも適合しない場合が有ります。
※純正ミラーステー形状と画像形状を比較してご確認下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82069551
570585
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください