曜日別特売
570585 純正タイプミラーステー 20キャンター用 R JET INOUE(ジェットイノウエ) 82069551

570585 純正タイプミラーステー 20キャンター用 R JET INOUE(ジェットイノウエ) 82069551
570585 純正タイプミラーステー 20キャンター用 R JET INOUE(ジェットイノウエ) 82069551
570585 純正タイプミラーステー 20キャンター用 R JET INOUE(ジェットイノウエ) 82069551
570585 純正タイプミラーステー 20キャンター用 R JET INOUE(ジェットイノウエ) 82069551

純正タイプミラーステー 20キャンター用 R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82069551
品番
570585
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

純正タイプのメッキミラーステー

用途
外装パーツ
材質
スチール
色
クロームメッキ
取付場所
運転席側(RH)
適合車種
ふそう2t’20キャンター(R2.11~)手動格納ミラー車
注意
※車両の仕様をご確認の上お買い求めください。
※上記年式の車輌でも適合しない場合が有ります。
※純正ミラーステー形状と画像形状を比較してご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする