曜日別特売

トラック用エアネクストマットレス

トラック用エアネクストマットレス - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用エアネクストマットレス - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用エアネクストマットレス - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用エアネクストマットレス - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用エアネクストマットレス - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用エアネクストマットレス - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用エアネクストマットレス - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用エアネクストマットレス - JET INOUE(ジェットイノウエ)

特許取得の2層構造を採用したトラック専用設計のベッドマット。表裏で硬さが異なるため、お好みに合わせて寝心地を調整でき、腰への負担軽減にも配慮しています。
内部まで風が抜ける高い通気性により、熱や湿気によるムレを抑え、快適な睡眠環境を実現。
さらに分割式構造を採用することで、大型車から4t車まで車幅に合わせたレイアウトが可能です。
収納や持ち運びに便利なうえ、各パーツを個別に水洗いできるため、清潔な状態を保ちながら快適な休息をサポートします。トラックドライバーの車中泊や仮眠時におすすめの高機能ベッドマットです

用途
トラック内装/寝具
種別
マットレス
材質
カバー:ポリエステル/中材:ポリエチレン
色
グレー
寸法(縦×横)(mm)
約2220×530×80(4点を並べた状態)
内容量
1枚
注意
※車種・ベッドスペースの形状や寸法により装着できない場合があります。ご購入前に必ず適合サイズをご確認ください
※本製品は車内用寝具です。本来の用途以外には使用しないでください
※火気や高温になる場所の近くでは使用しないでください。変形や火災の原因となる恐れがあります
※水分や汗を含んだ状態で長時間放置すると、カビや臭いの原因となる場合があります。定期的に陰干しして十分乾燥させてください
※濡れた状態や強い摩擦により、色移りや色落ちが発生する場合があります
※鋭利なものや過度な荷重を加えると、生地の破れや中材の変形の原因となります
※圧縮梱包や折りたたみ梱包の影響により、開封直後はシワや折り癖が残る場合がありますが、ご使用とともに徐々に馴染みます
※製造上、縫製位置や寸法に若干の個体差が生じる場合があります
※モニター環境や撮影条件により、実際の商品と色味や質感が異なって見える場合があります
※衛生商品のため、開封後およびご使用後の返品・交換はお受けできません
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82069971594165
¥17,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする