曜日別特売
594165 トラック用エアネクストマットレス JET INOUE(ジェットイノウエ) 82069971

594165 トラック用エアネクストマットレス JET INOUE(ジェットイノウエ) 82069971
594165 トラック用エアネクストマットレス JET INOUE(ジェットイノウエ) 82069971
594165 トラック用エアネクストマットレス JET INOUE(ジェットイノウエ) 82069971
594165 トラック用エアネクストマットレス JET INOUE(ジェットイノウエ) 82069971
594165 トラック用エアネクストマットレス JET INOUE(ジェットイノウエ) 82069971
594165 トラック用エアネクストマットレス JET INOUE(ジェットイノウエ) 82069971
594165 トラック用エアネクストマットレス JET INOUE(ジェットイノウエ) 82069971
594165 トラック用エアネクストマットレス JET INOUE(ジェットイノウエ) 82069971
594165 トラック用エアネクストマットレス JET INOUE(ジェットイノウエ) 82069971

トラック用エアネクストマットレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82069971
品番
594165
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

特許取得の2層構造を採用したトラック専用設計のベッドマット。表裏で硬さが異なるため、お好みに合わせて寝心地を調整でき、腰への負担軽減にも配慮しています。
内部まで風が抜ける高い通気性により、熱や湿気によるムレを抑え、快適な睡眠環境を実現。
さらに分割式構造を採用することで、大型車から4t車まで車幅に合わせたレイアウトが可能です。
収納や持ち運びに便利なうえ、各パーツを個別に水洗いできるため、清潔な状態を保ちながら快適な休息をサポートします。トラックドライバーの車中泊や仮眠時におすすめの高機能ベッドマットです

用途
トラック内装/寝具
種別
マットレス
材質
カバー:ポリエステル/中材:ポリエチレン
色
グレー
寸法(縦×横)(mm)
約2220×530×80(4点を並べた状態)
注意
※車種・ベッドスペースの形状や寸法により装着できない場合があります。ご購入前に必ず適合サイズをご確認ください
※本製品は車内用寝具です。本来の用途以外には使用しないでください
※火気や高温になる場所の近くでは使用しないでください。変形や火災の原因となる恐れがあります
※水分や汗を含んだ状態で長時間放置すると、カビや臭いの原因となる場合があります。定期的に陰干しして十分乾燥させてください
※濡れた状態や強い摩擦により、色移りや色落ちが発生する場合があります
※鋭利なものや過度な荷重を加えると、生地の破れや中材の変形の原因となります
※圧縮梱包や折りたたみ梱包の影響により、開封直後はシワや折り癖が残る場合がありますが、ご使用とともに徐々に馴染みます
※製造上、縫製位置や寸法に若干の個体差が生じる場合があります
※モニター環境や撮影条件により、実際の商品と色味や質感が異なって見える場合があります
※衛生商品のため、開封後およびご使用後の返品・交換はお受けできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする