曜日別特売

トラック用掛け布団

トラック用掛け布団 - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用掛け布団 - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用掛け布団 - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用掛け布団 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ポリエステル100%でダニやカビが発生しにくく軽くて扱いやすい暖かいかけ布団。優れた速乾性。水洗いOK!!
ふんわりと優しく包み込みます

用途
トラック内装/寝具
種別
掛布団
材質
ポリエステル
色
ホワイト
寸法(縦×横)(mm)
2000×1200
内容量
1枚
注意
※車種・ベッドスペースの形状や寸法により適合しない場合があります。ご購入前に必ずサイズをご確認ください
※本製品は車内用寝具です。本来の用途以外には使用しないでください
※火気や高温となる場所の近くでは使用しないでください。変形や火災の原因となる恐れがあります
※水濡れや湿気の多い状態で長期間使用・保管すると、カビや臭いの発生原因となる場合があります。定期的に陰干ししてください
※汗や摩擦、濡れた状態での使用により、色移りや色落ちが生じる場合があります
※鋭利なものや強い力を加えると、生地の破れや中材の変形の原因となります
※製造上、縫製位置や寸法に若干の個体差が生じる場合があります
※モニター環境や撮影条件により、実際の商品と色味や質感が異なって見える場合があります
※衛生商品のため、開封後およびご使用後の返品・交換はお受けできません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82069998594158
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする