曜日別特売
594158 トラック用掛け布団 JET INOUE(ジェットイノウエ) 82069998

594158 トラック用掛け布団 JET INOUE(ジェットイノウエ) 82069998
594158 トラック用掛け布団 JET INOUE(ジェットイノウエ) 82069998
594158 トラック用掛け布団 JET INOUE(ジェットイノウエ) 82069998
594158 トラック用掛け布団 JET INOUE(ジェットイノウエ) 82069998

トラック用掛け布団

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82069998
品番
594158
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ポリエステル100%でダニやカビが発生しにくく軽くて扱いやすい暖かいかけ布団。優れた速乾性。水洗いOK!!
ふんわりと優しく包み込みます

用途
トラック内装/寝具
種別
掛布団
材質
ポリエステル
色
ホワイト
寸法(縦×横)(mm)
2000×1200
注意
※車種・ベッドスペースの形状や寸法により適合しない場合があります。ご購入前に必ずサイズをご確認ください
※本製品は車内用寝具です。本来の用途以外には使用しないでください
※火気や高温となる場所の近くでは使用しないでください。変形や火災の原因となる恐れがあります
※水濡れや湿気の多い状態で長期間使用・保管すると、カビや臭いの発生原因となる場合があります。定期的に陰干ししてください
※汗や摩擦、濡れた状態での使用により、色移りや色落ちが生じる場合があります
※鋭利なものや強い力を加えると、生地の破れや中材の変形の原因となります
※製造上、縫製位置や寸法に若干の個体差が生じる場合があります
※モニター環境や撮影条件により、実際の商品と色味や質感が異なって見える場合があります
※衛生商品のため、開封後およびご使用後の返品・交換はお受けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする