小型デジタルマスフローコントローラ:F4Hシリーズ

小型デジタルマスフローコントローラ:F4Hシリーズ - azbil(旧:山武)

●高応答・高制御性能:0.3 秒応答など、従来機の優れた制御性を継承。 ●小型化:幅28mm、従来比50%の小型化で装置の省スペース化に貢献。
●RS-485通信(CPL/Modbus)搭載:PLCとプログラムレス接続可能。
●強力な耐ノイズ性:電源回路と信号回路の絶縁によりノイズの影響を低減。
●トータルコスト削減:アナログI/O不要で配線量・PLCコスト削減が可能。

用途
●半導体製造装置のプロセスガス流量制御:高応答・高精度が要求されるガス供給制御に最適
●一般産業のガス流量自動制御:各種産業ガス(空気・窒素・CO2・H2 など)の正確な流量調整。
●装置組込み用途(省スペース機器)小型化により分析装置・実験装置・小型製造装置に組込みやすい。
●IoT・設備監視用途:流量データを通信で監視し、状態診断や予防保全に活用。
内容量
1個
関連資料:(5.3MB)
注意
※写真は代表画像です
432件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51863588F4H00026SJ2EN0000
¥266,000
¥259,800
¥285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863597F4H00026SJ2EN00D0
¥269,000
¥268,800
¥295,680(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863606F4H00026SJ2EN00Y0
¥290,000
¥289,800
¥318,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51863615F4H00026SJ3EN0000
¥266,000
¥259,800
¥285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863624F4H00026SJ3EN00D0
¥269,000
¥268,800
¥295,680(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863640F4H00026SJ3EN00Y0
¥290,000
¥289,800
¥318,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51863649F4H00026SN20N0000
¥251,000
¥249,800
¥274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863658F4H00026SN20N00D0
¥254,000
¥249,800
¥274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863667F4H00026SN20N00Y0
¥274,000
¥269,800
¥296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51863676F4H00026SN30N0000
¥251,000
¥249,800
¥274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863685F4H00026SN30N00D0
¥254,000
¥249,800
¥274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863694F4H00026SN30N00Y0
¥274,000
¥269,800
¥296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51863710F4H00026SS20S0000
¥258,000
¥249,800
¥274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863719F4H00026SS20S00D0
¥262,000
¥259,800
¥285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863728F4H00026SS20S00Y0
¥282,000
¥279,800
¥307,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51863737F4H00026SS30S0000
¥258,000
¥249,800
¥274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863746F4H00026SS30S00D0
¥262,000
¥259,800
¥285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863755F4H00026SS30S00Y0
¥282,000
¥279,800
¥307,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51863764F4H00026TJ2EN0000
¥258,000
¥249,800
¥274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863780F4H00026TJ2EN00D0
¥262,000
¥259,800
¥285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863789F4H00026TJ2EN00Y0
¥282,000
¥279,800
¥307,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51863798F4H00026TJ3EN0000
¥258,000
¥249,800
¥274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863807F4H00026TJ3EN00D0
¥262,000
¥259,800
¥285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863816F4H00026TJ3EN00Y0
¥282,000
¥279,800
¥307,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51863825F4H00026TN20N0000
¥243,000
¥239,800
¥263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863834F4H00026TN20N00D0
¥246,000
¥239,800
¥263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863850F4H00026TN20N00Y0
¥266,000
¥259,800
¥285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51863859F4H00026TN30N0000
¥243,000
¥239,800
¥263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863868F4H00026TN30N00D0
¥246,000
¥239,800
¥263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863877F4H00026TN30N00Y0
¥266,000
¥259,800
¥285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51863886F4H00026TS20S0000
¥251,000
¥249,800
¥274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863895F4H00026TS20S00D0
¥254,000
¥249,800
¥274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863904F4H00026TS20S00Y0
¥274,000
¥269,800
¥296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51863920F4H00026TS30S0000
¥251,000
¥249,800
¥274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863929F4H00026TS30S00D0
¥254,000
¥249,800
¥274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863938F4H00026TS30S00Y0
¥274,000
¥269,800
¥296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51863947F4H00026UJ2EN0000
¥251,000
¥249,800
¥274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863956F4H00026UJ2EN00D0
¥254,000
¥249,800
¥274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863965F4H00026UJ2EN00Y0
¥274,000
¥269,800
¥296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51863974F4H00026UJ3EN0000
¥251,000
¥249,800
¥274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863990F4H00026UJ3EN00D0
¥254,000
¥249,800
¥274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51863999F4H00026UJ3EN00Y0
¥274,000
¥269,800
¥296,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51864008F4H00026UN20N0000
¥235,000
¥229,800
¥252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51864017F4H00026UN20N00D0
¥238,000
¥229,800
¥252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51864026F4H00026UN20N00Y0
¥258,000
¥249,800
¥274,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51864035F4H00026UN30N0000
¥235,000
¥229,800
¥252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51864044F4H00026UN30N00D0
¥238,000
¥229,800
¥252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51864060F4H00026UN30N00Y0
¥258,000
¥249,800
¥274,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51864069F4H00026US20S0000
¥243,000
¥239,800
¥263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
51864078F4H00026US20S00D0
¥246,000
¥239,800
¥263,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする