曜日別特売
F4H00026SJ2EN00Y0 小型デジタルマスフローコントローラ:F4Hシリーズ azbil(旧:山武) 51863606

小型デジタルマスフローコントローラ:F4Hシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃40日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51863606
品番
F4H00026SJ2EN00Y0
参考基準価格(税別)¥290,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

●高応答・高制御性能:0.3 秒応答など、従来機の優れた制御性を継承。 ●小型化:幅28mm、従来比50%の小型化で装置の省スペース化に貢献。
●RS-485通信(CPL/Modbus)搭載:PLCとプログラムレス接続可能。
●強力な耐ノイズ性:電源回路と信号回路の絶縁によりノイズの影響を低減。
●トータルコスト削減:アナログI/O不要で配線量・PLCコスト削減が可能。

用途
●半導体製造装置のプロセスガス流量制御:高応答・高精度が要求されるガス供給制御に最適
●一般産業のガス流量自動制御:各種産業ガス(空気・窒素・CO2・H2 など)の正確な流量調整。
●装置組込み用途(省スペース機器)小型化により分析装置・実験装置・小型製造装置に組込みやすい。
●IoT・設備監視用途:流量データを通信で監視し、状態診断や予防保全に活用。
関連資料:(5.3MB)
注意
※写真は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする