コントロールモータ:MY3000シリーズ
● 電動アクチュエータ用コントロールモータ:調節弁・ダンパなどの開度制御に使用
● 高精度位置制御:制御信号に応じた正確な回転・位置決めが可能
● 調節弁との高い親和性:アズビル製調節弁・操作器と組み合わせ実績多数
● 堅牢・長寿命設計:連続運転・高頻度動作に対応
- 用途
- ● 調節弁駆動:流量・圧力・温度制御用バルブの開度制御
● ダンパ制御:空調用ダンパの開閉・比例制御
● 自動制御設備:ビル空調、プラント制御、産業設備
● 既設操作器の更新:空気式から電動式への置き換え
- 内容量
- 1個
注意
※写真は代表画像です全7種類を絞り込む
電源電圧(V)
モーター(原動機) の新着商品
カテゴリ




















