PROMOTE(プロモート)
ケレンハンマー
片側は縦刃片側が横刃になっております。
用途
溶接時のスラグやスパッタの除去に。さび落としやフジツボの除去に使用できます。
全長(mm)
305
質量(g)
380
呼び
300
刃幅(mm)
25
頭部長(mm)
130
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82071660
300
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください