PROMOTE(プロモート)
ケレンハンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82071660
品番
300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
片側は縦刃片側が横刃になっております。
用途
溶接時のスラグやスパッタの除去に。さび落としやフジツボの除去に使用できます。
全長(mm)
305
質量(g)
380
呼び
300
刃幅(mm)
25
頭部長(mm)
130