曜日別特売

コンビネーションシート いつもと違う?は熱中症…

コンビネーションシート いつもと違う?は熱中症… - つくし工房

各現場ごとの緊急連絡先の用紙を入れる透明ポケットが付いています。

材質
ターポリン製
サイズ
透明ポケット:A3サイズ/横型
取付方式
ハトメ穴18ヶ所・ヒモ付き
サイズ(mm)
900X1800
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82082957CN26
¥12,400
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする