AP4301 リカバリー健康サンダル メンズ

AP4301 リカバリー健康サンダル メンズ - アーノルドパーマーAP4301 リカバリー健康サンダル メンズ - アーノルドパーマー

足の疲労軽減や回復を促進するリカバリーサンダル!、突起が足の裏をやさしくマッサージ、優れた屈曲性、衝撃を吸収するソフトなソール、フィット感を調整しやすいマジックテープ

材質
アッパー:合成皮革、ソール:合成底
標準質量(g/片足)
Lサイズ:約289
足幅
4E
高さ(cm)
踵:約3.5
内容量
1足
全8種類を絞り込む
色
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82071931AP4301ダークブラウンL
¥3,500
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
82071967AP4301ダークブラウンS
¥3,500
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
82072028AP4301ブラックL
¥3,500
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
82072037AP4301ブラックLL
¥3,500
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
82072055AP4301ダークブラウンM
¥3,500
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
82072071AP4301ダークブラウンLL
¥3,500
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
82072107AP4301ブラックM
¥3,500
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
82072125AP4301ブラックS
¥3,500
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする