AP4301 AP4301 リカバリー健康サンダル メンズ アーノルドパーマー 82071967

AP4301 リカバリー健康サンダル メンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ダークブラウン
サイズS
内容量1足注文コード82071967品番AP4301
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

足の疲労軽減や回復を促進するリカバリーサンダル!、突起が足の裏をやさしくマッサージ、優れた屈曲性、衝撃を吸収するソフトなソール、フィット感を調整しやすいマジックテープ

色
ダークブラウン
サイズ
S
材質
アッパー:合成皮革、ソール:合成底
標準質量(g/片足)
Lサイズ:約289
足幅
4E
高さ(cm)
踵:約3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする