曜日別特売

い・ろ・は・す天然水 ラベルレス(ケース販売)

い・ろ・は・す天然水 ラベルレス(ケース販売) - コカ・コーラい・ろ・は・す天然水 ラベルレス(ケース販売) - コカ・コーラい・ろ・は・す天然水 ラベルレス(ケース販売) - コカ・コーラい・ろ・は・す天然水 ラベルレス(ケース販売) - コカ・コーラ

い・ろ・は・すは、一滴一滴、森が育んだおいしい天然水
50代以上、女性や子供にもぴったりの飲みきりサイズ
小さくて持ち歩きにも便利
シンプルでスタイリッシュなボトル
ラベルがないから分別しやすく捨てやすい

容量(mL)
400
硬度
軟水
本数
24
原材料
水(鉱水)
アレルギー
なし
栄養成分
エネルギー0cal/たんぱく質0/脂質0/炭水化物0/ナトリウム(北海道札幌市清田区清田)0.69m/ナトリウム(岩手県花巻市太田)1.0m/ナトリウム(富山県砺波市東保)0.86m/ナトリウム(山梨県北杜市白州町)1.1m/ナトリウム(鳥取県西伯郡伯耆町)1.1m/ナトリウム(熊本県熊本市南区南高江)2.7m
内容量
1箱(400mL×24本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8208104055202
¥3,840
¥2,898
¥3,130(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする