曜日別特売
55202 い・ろ・は・す天然水 ラベルレス(ケース販売) コカ・コーラ 82081040

55202 い・ろ・は・す天然水 ラベルレス(ケース販売) コカ・コーラ 82081040
55202 い・ろ・は・す天然水 ラベルレス(ケース販売) コカ・コーラ 82081040
55202 い・ろ・は・す天然水 ラベルレス(ケース販売) コカ・コーラ 82081040
55202 い・ろ・は・す天然水 ラベルレス(ケース販売) コカ・コーラ 82081040

い・ろ・は・す天然水 ラベルレス(ケース販売)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1箱(400mL×24本)
注文コード
82081040
品番
55202
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥3,130
販売価格(税別)
¥2,898

い・ろ・は・すは、一滴一滴、森が育んだおいしい天然水
50代以上、女性や子供にもぴったりの飲みきりサイズ
小さくて持ち歩きにも便利
シンプルでスタイリッシュなボトル
ラベルがないから分別しやすく捨てやすい

容量(mL)
400
硬度
軟水
本数
24
原材料
水(鉱水)
アレルギー
なし
栄養成分
エネルギー0cal/たんぱく質0/脂質0/炭水化物0/ナトリウム(北海道札幌市清田区清田)0.69m/ナトリウム(岩手県花巻市太田)1.0m/ナトリウム(富山県砺波市東保)0.86m/ナトリウム(山梨県北杜市白州町)1.1m/ナトリウム(鳥取県西伯郡伯耆町)1.1m/ナトリウム(熊本県熊本市南区南高江)2.7m

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする