エヴァポクーラー(工場扇取付タイプ)
工場扇に取り付けるだけでミスト冷却が可能な「エヴァポクーラー 工場扇取付タイプ」です。
約20ミクロンの微細ミストを噴霧し、気化熱効果により作業環境を快適に改善します。
工事不要のワンタッチ取付方式を採用し、既設の工場扇を有効活用できます。
消費電力30Wの省エネ設計で、工場・倉庫・建設現場・物流センターなどの熱中症対策に最適です。
同梱されているAC-DCアダプターを使い、100Vのコンセントから電源を取ってください。
DC12Vバッテリーにも対応し、電源確保が難しい場所でも使用できます。
- 付属品
- ミスト発生ユニット、磁石付きノズルセット、チューブ類、直流電源装置
- 消費電力(W)
- 30
- 噴霧量(L/h)
- 0~4(調整可能)
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
その他フォークリフト用品 の新着商品
カテゴリ



























