EC-F-02 エヴァポクーラー(工場扇取付タイプ) ETG 82071906

EC-F-02 エヴァポクーラー(工場扇取付タイプ) ETG 82071906
EC-F-02 エヴァポクーラー(工場扇取付タイプ) ETG 82071906
EC-F-02 エヴァポクーラー(工場扇取付タイプ) ETG 82071906
EC-F-02 エヴァポクーラー(工場扇取付タイプ) ETG 82071906

エヴァポクーラー(工場扇取付タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82071906
品番
EC-F-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980

工場扇に取り付けるだけでミスト冷却が可能な「エヴァポクーラー 工場扇取付タイプ」です。
約20ミクロンの微細ミストを噴霧し、気化熱効果により作業環境を快適に改善します。
工事不要のワンタッチ取付方式を採用し、既設の工場扇を有効活用できます。
消費電力30Wの省エネ設計で、工場・倉庫・建設現場・物流センターなどの熱中症対策に最適です。
同梱されているAC-DCアダプターを使い、100Vのコンセントから電源を取ってください。
DC12Vバッテリーにも対応し、電源確保が難しい場所でも使用できます。

付属品
ミスト発生ユニット、磁石付きノズルセット、チューブ類、直流電源装置
消費電力(W)
30
噴霧量(L/h)
0~4(調整可能)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする