曜日別特売

ダブルマグネット カラビナ付き

ダブルマグネット カラビナ付き - HMD WORKSダブルマグネット カラビナ付き - HMD WORKSダブルマグネット カラビナ付き - HMD WORKSダブルマグネット カラビナ付き - HMD WORKSダブルマグネット カラビナ付き - HMD WORKS

上下ダブルマグネット仕様で、テント生地などを挟み込んで強力固定
付属カラビナを使用して、ランタンや小物類の吊り下げが可能

用途
キャンプやアウトドアでランタン吊り下げに、ガレージや作業場での工具整理に
寸法(mm)
【カラビナ部】25×50×4
色
シルバー、ブラック
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【カラビナ部】25×50×4
内容量
1個
注意
※強力な磁石のため、傷のつきやすい場所や割れやすい場所でのご使用は注意が必要です。
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82083578HW247L30×8030×80
¥698
¥689
¥758(税込)
4日以内出荷
82083605HW246S20×6020×60
¥398
¥389
¥428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする