HMD WORKS
ダブルマグネット カラビナ付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
L
S
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82083605
品番
HW246
参考基準価格(税別)
¥398
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
上下ダブルマグネット仕様で、テント生地などを挟み込んで強力固定
付属カラビナを使用して、ランタンや小物類の吊り下げが可能
用途
キャンプやアウトドアでランタン吊り下げに、ガレージや作業場での工具整理に
サイズ
S
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
20×60
直径×高さ(mm)
20×60
寸法(mm)
【カラビナ部】25×50×4
色
シルバー、ブラック
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【カラビナ部】25×50×4
注意
※強力な磁石のため、傷のつきやすい場所や割れやすい場所でのご使用は注意が必要です。
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。