HMD WORKS
マグネットクリップ
バネ構造でメモ、書類をしっかり固定するシンプルデザインのマグネットクリップです
コンパクトサイズで場所を取らず使いやすい
オフィス、キッチン、倉庫、トラックの荷台など幅広いシーンに対応
用途
デスク周りで伝票や書類の整理、オフィスのホワイトボードへ書類掲示、キッチンでタイマー表や買い物メモの固定など
材質
スチール
色
シルバー
内容量
1セット(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82083587
HW244
31×35×22
31×35×22
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
82083596
HW245
45×52×28
45×52×28
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください