曜日別特売
HW244 マグネットクリップ HMD WORKS 82083587

HW244 マグネットクリップ HMD WORKS 82083587
HW244 マグネットクリップ HMD WORKS 82083587
HW244 マグネットクリップ HMD WORKS 82083587
HW244 マグネットクリップ HMD WORKS 82083587

マグネットクリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
31×35×22
注文コード
82083587
品番
HW244
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

バネ構造でメモ、書類をしっかり固定するシンプルデザインのマグネットクリップです
コンパクトサイズで場所を取らず使いやすい
オフィス、キッチン、倉庫、トラックの荷台など幅広いシーンに対応

用途
デスク周りで伝票や書類の整理、オフィスのホワイトボードへ書類掲示、キッチンでタイマー表や買い物メモの固定など
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×35×22
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
31×35×22
材質
スチール
色
シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする