組立式ポスタースタンド付き可変式傾斜棚

組立式ポスタースタンド付き可変式傾斜棚 - タカ印(ササガワ)組立式ポスタースタンド付き可変式傾斜棚 - タカ印(ササガワ)組立式ポスタースタンド付き可変式傾斜棚 - タカ印(ササガワ)組立式ポスタースタンド付き可変式傾斜棚 - タカ印(ササガワ)組立式ポスタースタンド付き可変式傾斜棚 - タカ印(ササガワ)組立式ポスタースタンド付き可変式傾斜棚 - タカ印(ササガワ)組立式ポスタースタンド付き可変式傾斜棚 - タカ印(ササガワ)組立式ポスタースタンド付き可変式傾斜棚 - タカ印(ササガワ)
(1件のレビュー)

展示する商品に合わせて棚の段数を組み換えできる可変式タイプ。2段~4段に段数を変えることができます。
2段にするとB5サイズを4種、4段にするとハガキサイズを12種、並べることができます。
上部にポスタースタンドの付属パーツをセットするとA3サイズのポスターを飾ることができます。

用途
本・ポストカード・グッズなど、その日のラインナップに合わせて自由にレイアウトいただけます。組立式なのでイベント出展時の持ち運びにも便利です。
その他
組立式
材質
段ボール(1.5mm厚)
寸法(mm)
本体(組立時):高さ740×幅366×奥行450(520)、傾斜棚部分:高さ300×幅366×奥行450(520)、ポスタースタンド部分:高さ440×幅262
色
ホワイト
入数
1台袋入
内容量
1セット
注意
※梱包、運搬に細心の注意を払っておりますが材質の関係上、角などに多少の擦れ等が見られる可能性があります。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8208512744-8891
¥2,800
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-26
用途: 展示会での商品展示
サービス業

可変式のためB5サイズからポストカードまで対応しているのが非常によかったです。初見では組み立てはややむずかしいため一度組み立てる練習をしてからの使用が良いとおもます。ポスタースタンドは大きなポスターが必要な場合には取り付けなれば一般的な什器として使えます。経年劣化で白色が黄色く変色することもあるかもしれないため、長い目でそこはみてみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする