曜日別特売
44-8891 組立式ポスタースタンド付き可変式傾斜棚 タカ印(ササガワ) 82085127

44-8891 組立式ポスタースタンド付き可変式傾斜棚 タカ印(ササガワ) 82085127
44-8891 組立式ポスタースタンド付き可変式傾斜棚 タカ印(ササガワ) 82085127
44-8891 組立式ポスタースタンド付き可変式傾斜棚 タカ印(ササガワ) 82085127
44-8891 組立式ポスタースタンド付き可変式傾斜棚 タカ印(ササガワ) 82085127
44-8891 組立式ポスタースタンド付き可変式傾斜棚 タカ印(ササガワ) 82085127
44-8891 組立式ポスタースタンド付き可変式傾斜棚 タカ印(ササガワ) 82085127
44-8891 組立式ポスタースタンド付き可変式傾斜棚 タカ印(ササガワ) 82085127
44-8891 組立式ポスタースタンド付き可変式傾斜棚 タカ印(ササガワ) 82085127

組立式ポスタースタンド付き可変式傾斜棚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82085127
品番
44-8891
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

展示する商品に合わせて棚の段数を組み換えできる可変式タイプ。2段~4段に段数を変えることができます。
2段にするとB5サイズを4種、4段にするとハガキサイズを12種、並べることができます。
上部にポスタースタンドの付属パーツをセットするとA3サイズのポスターを飾ることができます。

用途
本・ポストカード・グッズなど、その日のラインナップに合わせて自由にレイアウトいただけます。組立式なのでイベント出展時の持ち運びにも便利です。
その他
組立式
材質
段ボール(1.5mm厚)
寸法(mm)
本体(組立時):高さ740×幅366×奥行450(520)、傾斜棚部分:高さ300×幅366×奥行450(520)、ポスタースタンド部分:高さ440×幅262
色
ホワイト
入数
1台袋入
注意
※梱包、運搬に細心の注意を払っておりますが材質の関係上、角などに多少の擦れ等が見られる可能性があります。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする