曜日別特売

デジタルマスフローコントローラ:F4Q

デジタルマスフローコントローラ:F4Q - azbil(旧:山武)

広い流量域で0.3sの高速応答・0.1%SPの精度を実現
低圧気体も制御できる低圧損構造
AC電源対応:実験・検査用途で活躍
本体設定のみでガス種切り替えが可能

用途
0.3s高速応答:火炎加工、ガス切断、混合比制御
低差圧構造(低圧ガスOK):エンリッチガス、燃焼ガス、炉の雰囲気ガス
広い温度環境(-10~60℃)対応:工業炉周辺、非空調の工場現場
高精度(±1%SP:)R&D用途、分析装置、焼成炉
豊富な表示&診断:現場運転監視、保全
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82257205F4Q0020B6TN1E00Y0
¥443,000
¥429,800
¥472,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター制御・インバータ・電磁開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする