23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Q605用ボール継手組付(1個) azbil(旧:山武)

    Q605用ボール継手組付(1個)

    azbil(旧:山武)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    22日以内出荷
    Q605用ボール継手組付(1個)
    用途保守用部品
  • クランクアーム azbil(旧:山武)

    クランクアーム

    azbil(旧:山武)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    22日以内出荷
    クランクアーム組付クランクアーム1ヶ クリップ 130618 1ヶ
    用途保守用部品
  • 富士電機機器制御 開閉機器 新SCシリーズ 補助継電器 SH-4・SH-5 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 開閉機器 新SCシリーズ 補助継電器 SH-4・SH-5

    富士電機機器制御
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    5日以内出荷
    コイル電圧 AC200V
    励磁方式常時励磁式
  • ステッピングモータードライバDRV8825 Pololu

    ステッピングモータードライバDRV8825

    Pololu
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    112日以内出荷
  • 136:1 超小型プラスチックプラネタリギアドモーター Pololu

    136:1 超小型プラスチックプラネタリギアドモーター

    Pololu
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
  • SparkFun IoT ブラシレスモータードライバ(ESP32 WROOM TMC6300) SPARKFUN

    SparkFun IoT ブラシレスモータードライバ(ESP32 WROOM TMC6300)

    SPARKFUN
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
  • Motoron M2T550 デュアルモーターコントローラ(I2C接続) Pololu

    Motoron M2T550 デュアルモーターコントローラ(I2C接続)

    Pololu
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
  • Motor 2040 RP2040搭載 4chモーターコントローラ Pimoroni

    Motor 2040 RP2040搭載 4chモーターコントローラ

    Pimoroni
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
  • Maker Mini Sumo Controller - 入門用モーターコントローラモジュール Cytron

    Maker Mini Sumo Controller - 入門用モーターコントローラモジュール

    Cytron
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
  • Jrk G2 21v3 USB制御モーターコントローラ(フィードバック付き) Pololu

    Jrk G2 21v3 USB制御モーターコントローラ(フィードバック付き)

    Pololu
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
  • Altivar対応ポテンショメータ(2.2kΩ) デジタル

    Altivar対応ポテンショメータ(2.2kΩ)

    デジタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    47日以内出荷
    ポテンショメータ(2.2kΩ、可変速ドライブ用)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子保護カバー、Altivar Soft Starter ATS490 ATS430, IP20, 6個 デジタル

    端子保護カバー、Altivar Soft Starter ATS490 ATS430, IP20, 6個

    デジタル
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    82日以内出荷
    端子保護カバー、 Altivar ソフトスターター ATS490 ATS430用、IP20、6個セット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライン/モーターチョーク - 5mH - 7A - 単相 - 20W デジタル

    ライン/モーターチョーク - 5mH - 7A - 単相 - 20W

    デジタル
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    32日以内出荷
    電源ライン上の過電圧に対する保護性能を向上させるために使用できます。 また、インバータが生成する電流の高調波歪みを低減するためにも使用できます。
    幅(mm)60高さ(mm)100質量(g)880奥行(mm)95定格電流(A)7RoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(mH)5
  • コントロールモータ防雨ケース azbil(旧:山武)

    コントロールモータ防雨ケース

    azbil(旧:山武)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    17日以内出荷
    用途保守用部品です。
  • Q605用ダンパアーム組付 azbil(旧:山武)

    Q605用ダンパアーム組付

    azbil(旧:山武)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    22日以内出荷
    Q605用ダンパアーム組付
    用途保守用部品
  • ダンパリンケージ azbil(旧:山武)

    ダンパリンケージ

    azbil(旧:山武)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    22日以内出荷
    モジュトロールモータの制御動作をダンパへ伝達するダンパリンケージ。 モータ取付ブラケット、ダンパアーム、クランクアーム、ボールジョイントで構成。 ダンパ開度を任意に調整可能。 ボールジョイントによる滑らかなリンク機構を採用。 モータをダクト外部へ設置でき、保守・交換が容易
    用途適用モータ。・モジュトロールモータ各種対応。 クランクアーム形番:N-3128。 モータ取付ブラケット形番:160724A-BKT。 ボールジョイント形番:J-27518-JOINT。 ダンパアーム形番:J-26026G-ARM。 連結棒。・付属なし。・Φ8~9.5mm棒鋼を別途準備
  • ダンパリンケージ azbil(旧:山武)

    ダンパリンケージ

    azbil(旧:山武)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    22日以内出荷
    モジュトロールモータの制御動作をダンパへ伝達するダンパリンケージ。 モータ取付ブラケット、ダンパアーム、クランクアーム、ボールジョイントで構成。 ダンパ開度を任意に調整可能。 ボールジョイントによる滑らかなリンク機構を採用。 モータをダクト外部へ設置でき、保守・交換が容易
    用途適用モータ。・モジュトロールモータ各種対応。 クランクアーム形番:N-3128。 モータ取付ブラケット形番:160724A-BKT。 ボールジョイント形番:J-27518-JOINT。 ダンパアーム形番:J-26026G-ARM。 連結棒。・付属なし。・Φ8~9.5mm棒鋼を別途準備
  • Q605用ブラケット組付 azbil(旧:山武)

    Q605用ブラケット組付

    azbil(旧:山武)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    22日以内出荷
    Q605用ブラケット組付
    用途保守用部品
  • 富士電機機器制御 開閉機器 新SCシリーズ 補助継電器 SH-4・SH-5 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 開閉機器 新SCシリーズ 補助継電器 SH-4・SH-5

    富士電機機器制御
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    22日以内出荷
    コイル電圧 AC200V
  • デジタルマスフローコントローラ:F4Q azbil(旧:山武)

    デジタルマスフローコントローラ:F4Q

    azbil(旧:山武)
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    61日以内出荷
    広い流量域で0.3sの高速応答・0.1%SPの精度を実現。低圧気体も制御できる低圧損構造。AC電源対応:実験・検査用途で活躍。本体設定のみでガス種切り替えが可能
    用途0.3s高速応答:火炎加工、ガス切断、混合比制御。低差圧構造(低圧ガスOK):エンリッチガス、燃焼ガス、炉の雰囲気ガス。広い温度環境(-10~60℃)対応:工業炉周辺、非空調の工場現場。高精度(±1%SP:)R&D用途、分析装置、焼成炉。豊富な表示&診断:現場運転監視、保全
  • デジタルマスフローコントローラ:MQVシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタルマスフローコントローラ:MQVシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    21日以内出荷から111日以内出荷
    ●熱式マスフロー(μF/マイクロフロー)センサ採用:質量流量を直接計測するため、温度・圧力変動の影響を受けにくい安定制御。 ●高速応答・広レンジ:約300msの高速制御と100:1の広い制御レンジで、設定変更や外乱に強い。 ●低差圧動作:ストレート流路構造により圧力損失が小さく、低圧供給ガスでも制御可能。 ●使いやすい電源・設定:DC24V電源(ACアダプタ対応)で専用電源不要。PCローダ通信で設定・監視が容易。 ●幅広い流量レンジ/ガス対応:微小流量(mL/min)から大流量(L/min)までラインアップ。
    用途●工業炉・熱処理炉の雰囲気ガス制御:浸炭炉、焼鈍炉などで炉内ガス比率を精密制御。 ●燃焼・加工用途(ろう付け/ガラス加工/切断):燃料ガスと助燃ガスの比率制御で品質安定。 ●真空装置・研究/試験装置:スパッタ、ガス分析、評価装置でのガス流量制御。 ●半導体・電子分野(パージ・雰囲気制御):ロードポート等でのN2パージや雰囲気管理
  • デジタルマスフローコントローラ:F4Q azbil(旧:山武)

    デジタルマスフローコントローラ:F4Q

    azbil(旧:山武)
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    広い流量域で0.3sの高速応答・0.1%SPの精度を実現 低圧気体も制御できる低圧損構造 AC電源対応:実験・検査用途で活躍 本体設定のみでガス種切り替えが可能
    用途●0.3s高速応答:火炎加工、ガス切断、混合比制御●低差圧構造(低圧ガスOK):エンリッチガス、燃焼ガス、炉の雰囲気ガス●広い温度環境(-10~60℃)対応:工業炉周辺、非空調の工場現場●高精度(±1%SP:)R&D用途、分析装置、焼成炉●豊富な表示&診断:現場運転監視、保全
  • クランクアーム azbil(旧:山武)

    クランクアーム

    azbil(旧:山武)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    22日以内出荷
    クランクアーム
    用途保守用部品

『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

モーター制御その他関連用品