曜日別特売

グラフィカル調節計:C7S

グラフィカル調節計:C7S - azbil(旧:山武)

グラフィカル調節計 形C7SはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。

用途
半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応
食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU
I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能
成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)
IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能
高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82256925C7S1RR00CCELD5Y0
¥568,000
¥539,800
¥593,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする