曜日別特売

片口ハンマー

片口ハンマー - アークランドサカモト
用途
ブロック・レンガの割り作業や、タガネ打ちのほか、小規模なハツリ作業に
材質
頭部:炭素鋼 / 柄:木,(頭部)炭素鋼 / (柄)木
寸法(mm)
305×89×31
色
シルバー/ナチュラルウッド
質量(g)
【頭】450
本体質量(g)
622
頭の全長(mm)
89
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82263295112152
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする