曜日別特売

片口ハンマー112152

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82263295
品番
112152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
用途
ブロック・レンガの割り作業や、タガネ打ちのほか、小規模なハツリ作業に
材質
頭部:炭素鋼 / 柄:木,(頭部)炭素鋼 / (柄)木
寸法(mm)
305×89×31
色
シルバー/ナチュラルウッド
質量(g)
【頭】450
本体質量(g)
622
頭の全長(mm)
89

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする