WIZ'A
船手玄能
用途
狭い場所での釘打ちや、釘締め・カシメなどに
仕様
紐通し穴あり
材質
頭:S45C / 柄:グラスファイバー / グリップ:樹脂,(頭)S45C / (柄)グラスファイバー / (グリップ)樹脂
色
ブラック
硬度
【頭】HRC45~55
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
頭の全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82263286
X12290
333×108×24
369
108
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
82263521
X12291
337×118×24
439
118
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください