WIZ'A
船手玄能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
頭の全長(mm)
108
108
118
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82263286
品番
X12290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
狭い場所での釘打ちや、釘締め・カシメなどに
寸法(mm)
333×108×24
質量(g)
369
頭の全長(mm)
108
仕様
紐通し穴あり
材質
頭:S45C / 柄:グラスファイバー / グリップ:樹脂,(頭)S45C / (柄)グラスファイバー / (グリップ)樹脂
色
ブラック
硬度
【頭】HRC45~55