- 用途
- 金属のバリ取り・面取りや仕上げ研磨などに
- 仕様
- (無負荷回転数)25000min-1 (使用空気圧力)0.61Mpa(62kgf/cm2) (空気消費量)85.5L/min (エアーホース)内径6.5mm以上 (プラグ取付口)PT 1/4
- セット内容
- 本体/軸付砥石(3mm)×5/軸付砥石(6mm)×5/ハンドレンチ(11mm)/ハンドレンチ(17mm)/コレットチャック(3mm)/コレットチャック(6mm)/オイル差し/シールテープ/エアープラグ(管用ネジPT 1/4)/収納ケース
- 材質
- 本体:樹脂
- 寸法(mm)
- 205×230×55(ケース収納時)
- 色
- ブルーグリーン/ブラック
- 質量(g)
- 1003(ケース収納時)
- 本体
- 150mm / 360g
- 使用砥石
- (A材×5本[3mm×2/6mm×3])一般鋼材・低炭素鋼・鋳物・鍛造品用 (PA材×2本[3mm×1/6mm×1])焼入鋼・炭素工具鋼・合金工具鋼用 (WA材×3本[3mm×2/6mm×1])軽研用
- オイル記号
- 【注油オイル】ISO VG32
- 適合コンプレッサー
- 0.75kW(1馬力)以上の空気タンク付コンプレッサー
- 内容量
- 1個