曜日別特売

エアーグラインダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82263740
品番
WZAG-10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
用途
金属のバリ取り・面取りや仕上げ研磨などに
仕様
(無負荷回転数)25000min-1 (使用空気圧力)0.61Mpa(62kgf/cm2) (空気消費量)85.5L/min (エアーホース)内径6.5mm以上 (プラグ取付口)PT 1/4
セット内容
本体/軸付砥石(3mm)×5/軸付砥石(6mm)×5/ハンドレンチ(11mm)/ハンドレンチ(17mm)/コレットチャック(3mm)/コレットチャック(6mm)/オイル差し/シールテープ/エアープラグ(管用ネジPT 1/4)/収納ケース
材質
本体:樹脂
寸法(mm)
205×230×55(ケース収納時)
ブルーグリーン/ブラック
質量(g)
1003(ケース収納時)
本体
150mm / 360g
使用砥石
(A材×5本[3mm×2/6mm×3])一般鋼材・低炭素鋼・鋳物・鍛造品用 (PA材×2本[3mm×1/6mm×1])焼入鋼・炭素工具鋼・合金工具鋼用 (WA材×3本[3mm×2/6mm×1])軽研用
オイル記号
【注油オイル】ISO VG32
適合コンプレッサー
0.75kW(1馬力)以上の空気タンク付コンプレッサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする