曜日別特売

粗大ゴミ解体ノコギリ替刃

粗大ゴミ解体ノコギリ替刃 - WIZ'A
用途
粗大ゴミ解体ノコギリ「マルチキング(GTMK-240)」「粗大ゴミカット君」の替刃
材質
炭素工具鋼(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)
240×40×2
色
シルバー
質量(g)
30
刃渡り(mm)
240
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82263566GTMK-241
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする