WIZ'A
粗大ゴミ解体ノコギリ替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82263566
品番
GTMK-241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
粗大ゴミ解体ノコギリ「マルチキング(GTMK-240)」「粗大ゴミカット君」の替刃
材質
炭素工具鋼(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)
240×40×2
色
シルバー
質量(g)
30
刃渡り(mm)
240