曜日別特売

ガソリンエンジンアワーメータ

ガソリンエンジンアワーメータ - OPPAMA

・ガソリンエンジンの稼働時間を積算するアワーメータです。エンジンの点火プラグコードに近づけるだけで稼働時間を計測します。
・エンジンオイルの交換などメンテナンスするタイミングの目安、レンタル機器の稼働時間管理にご使用いただけます。
・取り付け場所を選ばない世界最小・最軽量モデル。

寸法(mm)
30×30×15
本体質量(g)
15
エンジンタイプ
ガソリンエンジン(ダイレクトイグニションエンジンは除く)
電池寿命
5年(メーカー出荷時より)
付加機能
防水性能 JIS C 0920 IPX2 相当
取扱説明書:(0.74MB)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82283866PET-3200R1個
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
82283875PET-3200R(10個セット)1セット(10個)
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする